INTERCABLE SRL - INRCTN7675 Fascette nylon nere 750X7,6 - CTN7675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 750 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
8014212339089
Artikelnummer
INRCTN7675
Herstellernummer
CTN7675
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
750 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
226...226 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2.
Temperatura d'esercizio -40°C-+ 85°C.
Temperatura minima d'installazione: -10°C.
Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.



