Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTN7645 FASCETTE NYLON NERE 450X7,6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 450 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212339065

Artikelnummer

INRCTN7645

Herstellernummer

CTN7645

Hersteller

INR

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

450 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

130...130 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2Temperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°CTemperatura minima d‘installazione: -10°CBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.