Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTB1919 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 19X19 - CTB1919

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTB1919 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 19X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212339485

Artikelnummer

INRCTB1919

Herstellernummer

CTB1919

Hersteller

INR

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

3.6 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-10...85 °C

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi\nSupporto fissabile a vite per fascette.