INTERCABLE SRL - INRCP700EC POMPA OLEODINAMICA A BATTERIA PORTATILE - CP700EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck - 700 bar
Packung
1 ST
EAN
8014212204387
Artikelnummer
INRCP700EC
Herstellernummer
CP700EC
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck:
700 bar
Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar/70 MPa.\n\nCaratteristiche: \n• struttura leggera, compatta e robusta\n• design ergonomico\n• possibilità di trasporto a tracolla mediante cinghia\n• fissaggio a cintura (opzionale)\n• borsa di trasporto\n• con tasche aggiuntive (opzionale)\n• ritorno automatico o manuale rapido grazie all‘elevata portata di ritorno\n• programmi standard per taglio e compressione preinstallati\n• controllo della pressione mediante sensore di pressione elettronico\n• accumulatore agli ioni di litio ad alto rendimento\n• indicatore di livello di carica sull‘accumulatore\n• tecnologia a doppio pistone per alimentazione rapida ad alta pressione\n• portata a bassa pressione < 100 bar/1,15 l/min\n• portata alle alte pressionifino a 700 bar/0,1 l/min\n• comando a distanza (1,5 m) con due pulsanti e indicatore LED\n• possibilità di fissaggio del comando a distanza sull‘apparecchio\n• alla cintura o tracolla\n• mediante staffa a morsetto\n• sui supporti, oppure mediante calamite su superfici piane e rotonde\n• indicazione di errori\n• lettura di tutti i cicli e indicazione di errore tramite USB\n• software di controllo incluso\n\nDotazione:\n• pompa oleodinamica Compact\n• batteria Li-Ion 18V 3,0 Ah\n• caricabatteria\n• tubo flessibile ad alta pressione lunghezza 1,5 m\n• comando a distanza con cavo 1,5 m\n• cinghia a tracolla\n• cavo USB e software (CD)


