Startseite

INTERCABLE SRL - INRCM35M12 CAPICORDA CU TUBO MT 35MM 12 - CM35M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212387202

Artikelnummer

INRCM35M12

Herstellernummer

CM35M12

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni MT/BT