INTERCABLE SRL - INRCM185M14DF CAPICORDA CU TUBO MT 185MM 14 DOPPIO F - CM185M14DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212387424
Artikelnummer
INRCM185M14DF
Herstellernummer
CM185M14DF
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2



