INTERCABLE SRL - INRCIP95-M6 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 95MM 6MM - CIP95-M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8014212352767
Artikelnummer
INRCIP95-M6
Herstellernummer
CIP95-M6
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000



