INTERCABLE SRL - INRCI95-M8 CAPICORDA TUBO 95MM 8MM - CI95-M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212326850
Artikelnummer
INRCI95-M8
Herstellernummer
CI95-M8
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000


