Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI95-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 95MM 12MM - CI95-M12-90

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI95-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 95MM 12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212327826

Artikelnummer

INRCI95-M12-90

Herstellernummer

CI95-M12-90

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 90° idoneo per applicazioni BT