INTERCABLE SRL - INRCI70-M10-90 CAPICORDA TUBO 90 70MM 10MM - CI70-M10-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212327796
Artikelnummer
INRCI70-M10-90
Herstellernummer
CI70-M10-90
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
00



