Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI35-M6 CAPICORDA TUBO 35MM 6MM - CI35-M6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212326683

Artikelnummer

INRCI35-M6

Herstellernummer

CI35-M6

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT