INTERCABLE SRL - INRCI120-M10-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 120MM 1 - CI120-M10-PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
25 ST
EAN
8014212327192
Artikelnummer
INRCI120-M10-PR
Herstellernummer
CI120-M10-PR
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
250 kcmil


