Startseite

INTERCABLE SRL - INRCALCU95M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 95MM 12 - CALCU95M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386311

Artikelnummer

INRCALCU95M12

Herstellernummer

CALCU95M12

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95...95 mm²

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio\nMateriale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%\nAccoppiamento tra rame ed alluminio è realizzato mediante un processo di saldatura a frizione\nLa sede interna del colletto in alluminio è riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica\nL'ingresso del colletto è dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.