INTERCABLE SRL - INRCALCU50M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 50MM 12 - CALCU50M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386298
Artikelnummer
INRCALCU50M12
Herstellernummer
CALCU50M12
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50...50 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0



