INTERCABLE SRL - INRCALCU240M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 240MM 12 - CALCU240M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386359
Artikelnummer
INRCALCU240M12
Herstellernummer
CALCU240M12
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240...240 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil



