INTERCABLE SRL - INRCALCU150P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 150MM - CALCU150P14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386434
Artikelnummer
INRCALCU150P14
Herstellernummer
CALCU150P14
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil



