Startseite

INTERCABLE SRL - INRCALCU120P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 120MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120...120 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Geeignet für Al/St-Seile - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386427

Artikelnummer

INRCALCU120P14

Herstellernummer

CALCU120P14

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120...120 mm²

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

250 kcmil

Max. AWG-Größe:

250 kcmil

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminioMateriale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, codolo di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%Accoppiamento tra rame ed alluminio è realizzato mediante un processo di saldatura a frizioneLa sede interna del colletto in alluminio è riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plasticaL'ingresso del colletto è dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.