INTERCABLE SRL - INRBLVAPG42 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG42 - BLVAPG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415394
Artikelnummer
INRBLVAPG42
Herstellernummer
BLVAPG42
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


