Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLVAPG21S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG21 - BLVAPG21S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochdurchmesser - PG21

  • Lochdurchmesser - 28.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415530

Artikelnummer

INRBLVAPG21S

Herstellernummer

BLVAPG21S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Lochdurchmesser:

PG21

Lochdurchmesser:

28.3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Punzone di ricambio