INTERCABLE SRL - INRBLTPG48S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG48 - BLTPG48S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - nur Stempel
Lochdurchmesser - PG48
Lochdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415189
Artikelnummer
INRBLTPG48S
Herstellernummer
BLTPG48S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Lochdurchmesser:
PG48
Lochdurchmesser:
60 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Punzone di ricambio


