INTERCABLE SRL - INRBLTPG42S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG42 - BLTPG42S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - nur Stempel
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415172
Artikelnummer
INRBLTPG42S
Herstellernummer
BLTPG42S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Punzone di ricambio


