Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLTPG36S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG36 - BLTPG36S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLTPG36S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochdurchmesser - PG36

  • Lochdurchmesser - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415165

Artikelnummer

INRBLTPG36S

Herstellernummer

BLTPG36S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Lochdurchmesser:

PG36

Lochdurchmesser:

47 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Punzone di ricambio