INTERCABLE SRL - INRBLTPG16 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG1 - BLTPG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212414960
Artikelnummer
INRBLTPG16
Herstellernummer
BLTPG16
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Caratteristiche: gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto


