INTERCABLE SRL - INRBLTM50 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M50 - BLTM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212414915
Artikelnummer
INRBLTM50
Herstellernummer
BLTM50
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Caratteristiche: gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto


