INTERCABLE SRL - INRBLTM25 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M25 - BLTM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212414885
Artikelnummer
INRBLTM25
Herstellernummer
BLTM25
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRBLTM25 - TRE SPLIT PUNZONE MATRICE FORO TONDO M25


