Startseite

INTERCABLE SRL - INRBLF92X92 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 92 X 92 - BLF92X92

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRBLF92X92 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 92 X 92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

  • Lochbreite - 92 mm

  • Lochhöhe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415660

Artikelnummer

INRBLF92X92

Herstellernummer

BLF92X92

Hersteller

INR

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

92 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

La speciale geometria del punzone riduce la forza di taglio della lamiera diminuendo lo sforzo da applicare durante l‘operazione. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura quadra, tirante, dado di bloccaggio, valigetta in resina con inserto sagomato