INTERCABLE SRL - INRBLF36X112 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X - BLF36X112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochbreite - 36 mm
Lochhöhe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415714
Artikelnummer
INRBLF36X112
Herstellernummer
BLF36X112
Hersteller
INR
Lochform:
rechteckig
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
112 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Adatto per lamiera in acciaio. Sistema con 4 punte di centraggio integrate nella matrice per la marcatura dei fori di montaggio. Utilizzo esclusivo con sistemi oleodinamici. Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura rettangolare, tirante, dado di bloccaggio, valigietta in resina con inserto sagomato


