INTERCABLE SRL - INRAV9305 ELMETTO PER ELETTRICISTI CE BIANCO - AV9305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit umlaufender Krempe
Farbe - weiß
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Aufhängung - ohne
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212259226
Artikelnummer
INRAV9305
Herstellernummer
AV9305
Hersteller
INR
Ausführung:
mit umlaufender Krempe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Aufhängung:
ohne
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Schweißband:
nein
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
305 g
Elmetto protettivo per lavori da elettricista, materiale: polietilene, normativa: DIN EN 397, DIN EN 50365, gradi di protezione DPI classe 0, utilizzo su impianti elettrici fino a 440VAC


