Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV9303W CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP. - AV9303W

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV9303W CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit umlaufender Krempe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Aufhängung - sonstige

  • Einstellung - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212025494

Artikelnummer

INRAV9303W

Herstellernummer

AV9303W

Hersteller

INR

Ausführung:

mit umlaufender Krempe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Aufhängung:

sonstige

Einstellung:

Drehknopf

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit Schweißband:

nein

Mit Gehörschutz:

ja

Mit Nackenschutz:

ja

Für Nennspannung bis:

1000 V

Gewicht:

700 g

Elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT\n\nMateriale:\n• calotta: polietilene\n• visiera: policarbonato trattato antigraffio, DIN EN 397 - UNI 7154 - VDE 0680-1\n• bardatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera)\n• sottogola con chiusura a velcro\n• visiera integrata e retrattile nella calotta\n• incolore\n• spessore 1,2 mm\n• protezione contro arco elettrico\n• peso: ca. 700 g, idoneo per lavori sotto tensione