Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV8203 PINZA SPELAFILI 6-16 MM - AV8203

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV8203 PINZA SPELAFILI 6-16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 6...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212012609

Artikelnummer

INRAV8203

Herstellernummer

AV8203

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

6...16 mm²

Spiralschnitt:

nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

6

Per qualsiasi tipo di cavo con sezione da 6 a 16 mmq, particolarmente adatto per cavi schermati