Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6720 FORBICE ISOLATA DIRITTA - AV6720

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6720 FORBICE ISOLATA DIRITTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - beidseitig

  • Länge - 185 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212013323

Artikelnummer

INRAV6720

Herstellernummer

AV6720

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

beidseitig

Länge:

185 mm

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Forbice con taglienti dritti