Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6411 MORSETTO DI BATTUTA HLS - AV6411

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6411 MORSETTO DI BATTUTA HLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212011688

Artikelnummer

INRAV6411

Herstellernummer

AV6411

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Morsetto di battuta permette di identificare esattamente lunghezza spellatura per HLS