INTERCABLE SRL - INRAV6410 SPELLACAVO HLS - AV6410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - nein
Auswechselbare Messer - ja
Spiralschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212011626
Artikelnummer
INRAV6410
Herstellernummer
AV6410
Hersteller
INR
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
nein
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
ndicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale, elicoidale e circolare\n• Posizionamento sul cavo con sistema a morsa\n• Limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta\n• Regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm.\n• La profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0\n• Spellatura agevole fino a -10°C


