Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6400 SET HLS - AV6400

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6400 SET HLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212014450

Artikelnummer

INRAV6400

Herstellernummer

AV6400

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Spiralschnitt:

nein

Indicato per la spellatura dello strato semiconduttore non vulcanizzato di cavi MT con diametro da 16 a 41 mm.\n\nCaratteristiche:\n• taglio longitudinale, elicoidale e circolare\n• posizionamento sul cavo con sistema a morsa\n• limitazione della lunghezza di spellatura tramite morsetto di battuta\n• regolazione profondità di taglio a scatti da 0 a 0,9 mm\n• la profondità di taglio può essere aumentata fino a 2 mm spostando il riferimento 0\n• spellatura agevole fino a -10°C.\n\nDotazione:\n• spellacavo HLS\n• morsetto di battuta\n• tubetto di grasso siliconico 100 ml\n• valigetta rigida