Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV63240 INSERTO DI SPELLATURA 240 20KV - AV63240

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV63240 INSERTO DI SPELLATURA 240 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 240...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212007803

Artikelnummer

INRAV63240

Herstellernummer

AV63240

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

240...240 mm²

Spiralschnitt:

ja

Utensile per l´asportazione dell´isolante primario di cavi MT 20kV. Da utilizzare con manico AV6300.