Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6320 KIT SGUAINACAVI IMS + AMS - AV6320

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6320 KIT SGUAINACAVI IMS + AMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009494

Artikelnummer

INRAV6320

Herstellernummer

AV6320

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

25...240 mm²

Spiralschnitt:

ja

Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico\n• manico con attacco a baionetta\n• inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mmq\nDotazione:\n• manico\n• inserto di spellatura 25\n• inserto di spellatura 35\n• inserto di spellatura 50\n• inserto di spellatura 70\n• inserto di spellatura 95\n• inserto di spellatura 120\n• inserto di spellatura 150\n• inserto di spellatura 185\n• inserto di spellatura 240\n• AMS con custodia in resina ed istruzione d'uso\n• valigetta rigida