Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV63185 INSERTO DI SPELLATURA 185 20KV - AV63185

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV63185 INSERTO DI SPELLATURA 185 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 185...185 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009173

Artikelnummer

INRAV63185

Herstellernummer

AV63185

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

185...185 mm²

Spiralschnitt:

ja

Utensile per l´asportazione dell´isolante primario di cavi MT 20kV. Da utilizzare con manico AV6300.