Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6310 KIT SGUAINACAVI IMS - AV6310

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6310 KIT SGUAINACAVI IMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - ja

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009180

Artikelnummer

INRAV6310

Herstellernummer

AV6310

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

ja

Abisolierbereich Querschnitt:

25...240 mm²

Spiralschnitt:

ja

Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico\n• manico con attacco a baionetta\n• inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mmq\n\n Dotazione:\n• manico\n• inserto di spellatura 25\n• inserto di spellatura 35\n• inserto di spellatura 50\n• inserto di spellatura 70\n• inserto di spellatura 95\n• inserto di spellatura 120\n• inserto di spellatura 150\n• inserto di spellatura 185\n• inserto di spellatura 240\n• valigetta rigida