Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV63035 INSERTO DI SPELLATURA 35 20KV - AV63035

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV63035 INSERTO DI SPELLATURA 35 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 35...35 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009111

Artikelnummer

INRAV63035

Herstellernummer

AV63035

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

35...35 mm²

Spiralschnitt:

ja

Utensile per l´asportazione dell´isolante primario di cavi MT 20kV. Da utilizzare con manico AV6300.