Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV63025 INSERTO DI SPELLATURA 25 20KV - AV63025

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV63025 INSERTO DI SPELLATURA 25 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 25...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212009104

Artikelnummer

INRAV63025

Herstellernummer

AV63025

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

25...25 mm²

Spiralschnitt:

ja

Utensile per l´asportazione dell´isolante primario di cavi MT 20kV. Da utilizzare con manico AV6300.