INTERCABLE SRL - INRAV6221 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS-INT SENZA CUS - AV6221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 25...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212009678
Artikelnummer
INRAV6221
Herstellernummer
AV6221
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
25...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• Spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• Lama intercambiabile a due lati\n• Spellatura agevole fino a 10°C\n• Chiusura dell’attrezzo a scatto


