Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV6104 CACCIAVITE CERCAFASE 3X65 MM - AV6104

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV6104 CACCIAVITE CERCAFASE 3X65 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 140 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3831007690027

Artikelnummer

INRAV6104

Herstellernummer

AV6104

Hersteller

INR

Klingenbreite:

3 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

65 mm

Präzisionsausführung:

nein

Größe:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

1-Komponenten

Antimagnetisch:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Ausführung Schaft:

quadratisch

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Durchgehende Klinge:

ja

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Cercafase testato VDE, certificato GS, testato 1000V