Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV - AV5000

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 505 mm

  • Für Nennspannung bis - 30000 V

  • Für Durchschlagfestigkeit bis - 30000 kV

  • Länge - 505 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006363

Artikelnummer

INRAV5000

Herstellernummer

AV5000

Hersteller

INR

Breite:

505 mm

Für Nennspannung bis:

30000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

30000 kV

Länge:

505 mm

Farbe:

rot

Stärke:

265 mm

Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 30.000 V