Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4901 DETERGENTE METIL CLEANER - AV4901

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4901 DETERGENTE METIL CLEANER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Verpackung - Kanister

  • Geeignet zum Entfetten - nein

  • Geeignet zum Reinigen - ja

  • Geeignet zum Entkalken - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212170330

Artikelnummer

INRAV4901

Herstellernummer

AV4901

Hersteller

INR

Physische Form:

Flüssigkeit

Verpackung:

Kanister

Geeignet zum Entfetten:

nein

Geeignet zum Reinigen:

ja

Geeignet zum Entkalken:

nein

Inhalt:

2000 ml

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

nein

Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC):

ja

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Wasserlöslich:

ja

Trova un’ideale applicazione nelle attività elettromeccaniche per la pulizia di cavi e particolari elettronici\nCaratteristiche:\n• basso punto d’ebollizione: 42°C\n• eccellente potere solvente\n• miscibile all’acqua fino al 33% in peso e completamente miscibile all’acqua nei miscugli ternari contenenti per esempio almeno 10% d’etanolo\n• permette delle formulazioni non infiammabili\n• non tossico e biodegradabile\n• odore debole\n• porta un contributo specifico con tutti i gas propulsori\n• stabile all’idrolisi\n• assenza di perossidi\n• economico\n• conforme alla Direttiva CEE 91/155 del 5 marzo 1991