INTERCABLE SRL - INRAV4720 GUANTI ISOLANTI CL. 0-T8 - AV4720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Latex
Gefüttert - nein
Isoliert - ja
Lange Ausführung - ja
Handschuhgröße - 8
Packung
1 ST
EAN
8014212006165
Artikelnummer
INRAV4720
Herstellernummer
AV4720
Hersteller
INR
Werkstoff:
Latex
Gefüttert:
nein
Isoliert:
ja
Lange Ausführung:
ja
Handschuhgröße:
8
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
nein
Schutz gegen Kälte:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Stärke:
1 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
sonstige
Beschichtung:
komplett beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, schulterlang
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Lieferform:
paarweise


