Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4702 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT. - AV4702

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4702 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Gefüttert - nein

  • Isoliert - ja

  • Lange Ausführung - ja

  • Handschuhgröße - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212404480

Artikelnummer

INRAV4702

Herstellernummer

AV4702

Hersteller

INR

Werkstoff:

Latex

Gefüttert:

nein

Isoliert:

ja

Lange Ausführung:

ja

Handschuhgröße:

9

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Farbe:

orange

Schutz gegen mechanische Risiken:

nein

Schutz gegen Kälte:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Stärke:

0.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Beschichtung:

komplett beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, schulterlang

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Lieferform:

paarweise

Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903/classe 0\n\n• resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondo norma CEI EN 61482-1-2/classe II\n• ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto\n• protezionemeccanica\n\nMateriale:\n• lattice\n• lunghezza 360 mm\n• colore: arancione