Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4330 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 10X1 METRI - AV4330

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4330 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV  10X1 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 10000 mm

  • Für Nennspannung bis - 30000 V

  • Für Durchschlagfestigkeit bis - 30000 kV

  • Auf Rolle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212303943

Artikelnummer

INRAV4330

Herstellernummer

AV4330

Hersteller

INR

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

10000 mm

Für Nennspannung bis:

30000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

30000 kV

Auf Rolle:

ja

Länge:

1000 mm

Farbe:

blau

Stärke:

3.5 mm

• per l’isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento\n• materiale: gomma naturale di elevata rigidità di elettrica, spessore 3,5 mm\n• certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• con superficie antisdrucciolevole\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste