Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4320 TAPPETTO ISOLANTE 10X1,2MX4MM - AV4320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 1200 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 10000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212029140

Artikelnummer

INRAV4320

Herstellernummer

AV4320

Hersteller

INR

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

1200 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Auf Rolle:

ja

Länge:

10000 mm

Farbe:

blau

Stärke:

4 mm

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Per l'isolamento della zona a rischio durante l'esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea

  • Materiale: gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati
  • Spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)
  • Con superficie antisdrucciolevole
  • Normativa: VDE 0680
  • Struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste
  • Colore: grigio