INTERCABLE SRL - INRAV4303 TAPPETO ISOL. 3000X1000X4MM - AV4303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Auf Rolle - ja
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212006066
Artikelnummer
INRAV4303
Herstellernummer
AV4303
Hersteller
INR
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Auf Rolle:
ja
Länge:
3000 mm
Farbe:
blau
Stärke:
4 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Per l’isolamento della zona a rischio durante l’esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea\n\nMateriale:\n• gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati\n• spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)\n• con superficie antisdrucciolevole\n• normativa: VDE 0680\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste\n• colore: grigio


