Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4110 LENZUOLO ISOL10MTX1000X1,6MM - AV4110

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4110 LENZUOLO ISOL10MTX1000X1,6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 10000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006035

Artikelnummer

INRAV4110

Herstellernummer

AV4110

Hersteller

INR

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Auf Rolle:

ja

Länge:

10000 mm

Farbe:

rot

Stärke:

1.6 mm

Shorehärte:

60

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT, resistente agli olii ed acidi, autoestinguente.\n\nMateriale:\n• Polimero (EPDM)\n• durezza: Shore A 60\n• densitá: 1,18 g/cm³\n• campo di temperatura -40°C fino a +110°C\n• spessore: 1,6 mm\n• normativa: VDE 0680\n• colore: arancione\n• diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta